942,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.102,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 942,50 € | - |
3+ | 848,25 € | 10.00% |
5+ | 801,13 € | 15.00% |
10+ | 754,00 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 616 |
Material | Aramid/PTFE |
Farbe | Gelb/Grau |
Breite | 18 mm |
Höhe | 18 mm |
Länge pro Karton | 6.3 m |
Gewicht pro Karton | 3 kg |
Bereich pH | von 1 bis 13 |
Temperaturbereich | von -50 bis 280 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Druck in der Kolbenpumpe (max.) | 250 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 25 m/s |
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |