Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 610 30x30mm

  • ERIKS:13705199
Image 1
Geflechtpackung aus Multifilament Para-Aramid-Garnen mit einer dichten PTFE-Imprägnierung und Einlaufschmiermittel. Diese Packung ist sehr verschleißfest und kann zur Abdichtung gegen abrasive Medien eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

2.451,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.867,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
610
Material
Aramid
Farbe
Gelb
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Länge pro Karton
8 m
Gewicht pro Karton
10 kg
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Druck in der Kolbenpumpe (max.)
200 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
25 m/s
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR