1.199,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.402,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Rechteck |
Typ | 610 |
Material | Aramid |
Farbe | Gelb |
Breite | 24 mm |
Höhe | 19 mm |
Länge pro Karton | 8 m |
Gewicht pro Karton | 5 kg |
Bereich pH | von 1 bis 13 |
Temperaturbereich | von -50 bis 280 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Druck in der Kolbenpumpe (max.) | 200 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 25 m/s |
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |