Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 610 16x16mm

  • ERIKS:10033676
Image 1
Geflechtpackung aus Multifilament Para-Aramid-Garnen mit einer dichten PTFE-Imprägnierung und Einlaufschmiermittel. Diese Packung ist sehr verschleißfest und kann zur Abdichtung gegen abrasive Medien eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

713,00 €/ Stückexkl. MwSt

834,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR
Länge pro Karton
8.7 m
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C