Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 120 16x16mm

  • ERIKS:10033634
Image 1
Hamar 120 ist eine Zebrageflecht-Packung, die aus grafitgefülltem PTFE und Para-Aramidgarn hergestellt wird. Die Packung hat sehr gute Laufeigenschaften und eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Aufgrund der besonderen Konstruktion läuft das hervorstehende, graphitgefüllte PTFE-Garn nach dem Einbau problemlos auf der Welle. Dies sorgt für minimalen Wellenverschleiß und garantiert eine lange Lebensdauer.
Zur Liste hinzufügen

764,00 €/ Stückexkl. MwSt

893,88 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
120
Material
Aramid/PTFE/Grafit
Farbe
Gelb/Grau
Breite
16 mm
Höhe
16 mm
Länge pro Karton
7.8 m
Gewicht pro Karton
3 kg
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
20 m/s
Handelsmarke
HAMAR