730,00 €/ Stückexkl. MwSt
854,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Rechteck |
Typ | 120 |
Material | Aramid/PTFE/Grafit |
Farbe | Gelb/Grau |
Breite | 10 mm |
Höhe | 14 mm |
Länge pro Karton | 14.1 m |
Gewicht pro Karton | 3 kg |
Bereich pH | von 1 bis 13 |
Temperaturbereich | von -50 bis 280 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 20 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |