Eriks
HAM-LET

HAM-LET Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl/TFM 1600 Voller Durchgang Handhebel 6000 PSI WOG Klemmring 12mm

  • ERIKS:11381820
  • Hersteller:3200798
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAM-LET
Serie
H6800
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Schneidring
Druckstufe Artikel
6000 PSI WOG
Einbaulänge
102.5 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
TFM 1600
Material Spindel
Edelstahl
Material Gehäusedichtung
PTFE
Max. Dauertemperatur (Medium)
210 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
206 bar