224,00 €/ Stückexkl. MwSt
262,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAM-LET |
Serie | H6800 |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 10 mm |
Anschluss | Schneidring |
Druckstufe Artikel | 6000 PSI WOG |
Einbaulänge | 86.4 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 210 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 206 bar |