160,50 €/ Stückexkl. MwSt
187,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAM-LET |
Serie | H6800 |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 8 mm |
Anschluss | Let-Lok |
Druckstufe Artikel | 6000 PSI WOG |
Einbaulänge | 84.8 mm |
Material Spindel | Edelstahl |