Eriks
HAM-LET

HAM-LET Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl 6000 PSI WOG Let-Lok 12mm

  • ERIKS:11612595
  • Hersteller:3201324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

497,50 €/ Stückexkl. MwSt

582,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAM-LET
Serie
H6800
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Let-Lok
Druckstufe Artikel
6000 PSI WOG
Einbaulänge
102.5 mm
Material Spindel
Edelstahl