Eriks
HAM-LET

HAM-LET Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl 6000 PSI WOG Let-Lok 1/4" (8)

  • ERIKS:11381825
  • Hersteller:3201087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,00 €/ Stückexkl. MwSt

170,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAM-LET
Serie
H6800
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Let-Lok
Druckstufe Artikel
6000 PSI WOG
Einbaulänge
83.6 mm
Material Spindel
Edelstahl