39,70 €/ Stückexkl. MwSt
46,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HAM-LET |
Typ | 764L |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Form | T-Stück |
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser | 8 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 8 mm |
Anschluss 3 Äußerer Rohrdurchmesser | 8 mm |
Anschluss 1 | Schneidring |
Anschluss 2 | Klemmring |
Anschluss 3 | Klemmring |
Nenninnendurchmesser Anschluss 1 | 8 mm |
Nenninnendurchmesser Anschluss 2 | 8 mm |
Nenninnendurchmesser Anschluss 3 | 8 mm |