Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-kupplung-768L-SS-22mmx1

  • ERIKS:11379663
  • Hersteller:3003569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,70 €/ Stückexkl. MwSt

99,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAM-LET
Typ
768L
Form
Gerade Kupplung
Material
Edelstahl
Nenninnendurchmesser Anschluss 2
1" (25)
Anschluss 1
Schneidring
Anschluss 2
Aussengewinde, konisch (NPT)
Werkstoffqualität
Edelstahl 316 (1.4401)
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm