Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-kupplung-768L-SS-10mmx1/4-TF

  • ERIKS:11447248
  • Hersteller:3003931
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAM-LET
Typ
768L
Form
Gerade Kupplung
Material
Edelstahl
Nenninnendurchmesser Anschluss 2
1/4" (8)
Anschluss 1
Schneidring
Anschluss 2
Aussengewinde, konisch (NPT)
Werkstoffqualität
Edelstahl 316 (1.4401)
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm