Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HALLITE |
Typ | 605 |
Stangendurchmesser | 30 mm |
Nutdurchmesser | 40 mm |
Rillenbreite | 7.7 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | Hythane 181 |
Temperaturbereich | von -45 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |