11,10 €/ Stückexkl. MwSt
12,99 €inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HALLITE |
Typ | 605 |
Stangendurchmesser | 25 mm |
Nutdurchmesser | 35 mm |
Rillenbreite | 8 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.3 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | Hythane 181 |
Temperaturbereich | von -45 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |