Eriks
HALLITE

HALLITE Kompaktdichtung 18 NBR/Gewebe 360x400 L=30

  • ERIKS:12092472
  • Hersteller:1054300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALLITE
Typ
18
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
400 mm
Rillenbreite
30 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
500 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s