13,70 €/ Stückexkl. MwSt
16,03 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HALLITE |
Typ | 38 |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 70.6 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | TPE |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
D1 | 70.6 mm |
d1 | 60 mm |
L1 | 5.3 mm |
L2 | 7 mm |
D2 | 63 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 4 m/s |