Eriks
HALLITE

HALLITE Abstreifer 38 TPE 140x155x14 L=9,5

  • ERIKS:12092765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,60 €/ Stückexkl. MwSt

17,08 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALLITE
Typ
38
Stangendurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
155 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
D1
155 mm
d1
140 mm
L1
9.5 mm
L2
14 mm
D2
150 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
4 m/s