Eriks
HALLITE

HALLITE Abstreifer 38 TPE 120x132,2x12 L=7,2

  • ERIKS:12092525
  • Hersteller:4454300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

23,20 €/ Stückexkl. MwSt

27,14 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALLITE
Typ
38
Stangendurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
132.2 mm
Rillenbreite
7.2 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
D1
132.2 mm
d1
120 mm
L1
7.2 mm
L2
12 mm
D2
126 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
4 m/s