Eriks
HALLITE

HALLITE Abstreifer 38 TPE 100x112,2x12 L=7,2

  • ERIKS:12092522
  • Hersteller:4324600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,60 €/ Stückexkl. MwSt

17,08 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALLITE
Typ
38
Stangendurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
112.2 mm
Rillenbreite
7.2 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
TPE
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
D1
112.2 mm
d1
100 mm
L1
7.2 mm
L2
12 mm
D2
106 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
4 m/s