Eriks
HALDER

HALDER Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT Nylon 80mm

  • ERIKS:23076072
  • Hersteller:3366.081
Image 1
Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei

Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, die auswechselbaren, harten Schlagköpfe sind aus cadmiumfreiem, weißem Nylon. Rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Mit lackiertem Hickorystiel. Anwendung: Zum Einschlagen von Spaltkeilen, für Reparatur-, Instandhaltungs- und Richtarbeiten sowie für den Einsatz im Zaun-, Gleis-, Werkzeug- und Maschinenbau.

Zur Liste hinzufügen

202,09 €/ Stückexkl. MwSt

236,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER
Gewicht
4000 g
Durchmesser
80 mm
Länge
880 mm