Eriks
HALDER

HALDER Vorschlag-Schonhammer SIMPLEX Superplastik 100mm

  • ERIKS:12521698
  • Hersteller:3007.100
Image 1
Vorschlagschonhammer mit Schlagköpfen aus Nylon

Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Stahlguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube. Beidseitig mit weißen, mittelharten Schlagköpfen aus Superplastik.
Zur Liste hinzufügen

242,00 €/ Stückexkl. MwSt

283,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER
Durchmesser
100 mm
Länge
1000 mm
Material Stiel
Holz