Eriks
HALDER

HALDER Vorschlag-Schonhammer SIMPLEX 100mm Gummi/Superplastik

  • ERIKS:14591252
  • Hersteller:68131100
Image 1
Vorschlagschonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi und Nylon

Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Stahlguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube. Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, mittelhartem Schlagkopf aus Superplastik.
Zur Liste hinzufügen

221,15 €/ Stückexkl. MwSt

258,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER