Eriks
HALDER

HALDER Schonhammerkopf SIMPLEX Superplastik 50mm

  • ERIKS:23076053
  • Hersteller:3207.050
Image 1
Schlagkopf für Schonhammer aus weißem Superplastik

Mittelhart, aus weißem verschleißfestem Superplastik, fett-, öl- und laugenbeständig.
Unzerbrechlich auch bei Kantenschlägen.
Ideal für Pflasterarbeiten, das Setzen von Randsteinen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau und das Einschlagen von Spaltkeilen.

Zur Liste hinzufügen

14,48 €/ Stückexkl. MwSt

16,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER
Durchmesser
50 mm