Eriks
HALDER

HALDER Schonhammer SIMPLEX Gummi/Plastik 60mm

  • ERIKS:12521696
  • Hersteller:3026.060
Image 1
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi/Plastik

Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Temperguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.



Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit rotem, hartem Schlagkopf aus Plastik.

Zur Liste hinzufügen

56,22 €/ Stückexkl. MwSt

65,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER
Durchmesser
60 mm
Länge
405 mm
Material Stiel
Holz