Eriks
HALDER

HALDER Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 60mm

  • ERIKS:12055943
  • Hersteller:3028.060
Image 1
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi und Nylon

Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Temperguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.



Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, hartem Schlagkopf aus Nylon.

Zur Liste hinzufügen

64,27 €/ Stückexkl. MwSt

75,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER
Durchmesser
60 mm
Länge
405 mm
Material Stiel
Holz