Eriks
HALDER

HALDER Schonhammer SIMPLEX Gummi 40mm

  • ERIKS:23075879
  • Hersteller:3002.040
Image 1
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi

Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Temperguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.



Beidseitig mit schwarzen, mittelharten Schlagköpfen aus Gummi-Komposition.

Zur Liste hinzufügen

29,49 €/ Stückexkl. MwSt

34,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER
Durchmesser
40 mm
Länge
330 mm
Material Stiel
Holz