Eriks
HALDER

HALDER Schonhammer SECURAL Schonhammer SECURAL rückschlagfrei 30x40mm

  • ERIKS:23075875
  • Hersteller:3380.040
Image 1
Schonhammer SECURAL, rückschlagfrei

Ausführung: Hammerkörper aus stabilem Stahlblech, die auswechselbaren, mittelharten Schlagköpfe sind aus cadmiumfreiem, gelbem Polyurethan. Rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Griff mit ergonomisch geformter Gummihülle überzogen.

Anwendung: Durch die rechteckige Kopfform besonders für Arbeiten in Ecken geeignet, insbesondere für den Einsatz in der Blechbearbeitung, im Karosseriebau, Möbel-, Fenster- und Türenbau sowie zur Verlegung von Parkett und Laminat.

Zur Liste hinzufügen

41,95 €/ Stückexkl. MwSt

49,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER
Gewicht
680 g
Durchmesser
30 mm
Länge
300 mm
Rückschlagfrei
Ja