Eriks
HALDER

HALDER Schonhammer mit Stahlrohrstiel rückschlagfrei 40mm

  • ERIKS:23076076
  • Hersteller:3377.040
Image 1
Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei

Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze sind auswechselbar. Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff. Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau.

Zur Liste hinzufügen

40,62 €/ Stückexkl. MwSt

47,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER
Gewicht
850 g
Durchmesser
40 mm
Länge
300 mm