Eriks
HALDER

HALDER Schonhammer mit Stahlrohrstiel rückschlagfrei 35mm

  • ERIKS:23076075
  • Hersteller:3377.035
Image 1
Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei

Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Die cadmiumfreien Nyloneinsätze sind auswechselbar. Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff. Anwendung: Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau.

Zur Liste hinzufügen

34,63 €/ Stückexkl. MwSt

40,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER
Durchmesser
35 mm
Länge
295 mm