Eriks
HALDER

HALDER Schon-/Schlosserhammer FERROPLEX 35mm

  • ERIKS:23076081
  • Hersteller:3677.035
Image 1
Schon- und Schlosserhammer FERROPLEX

Ausführung: Hammerkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl, Bahn sorgfältig gehärtet und vergütet. Eine Seite mit cadmiumfreiem Nyloneinsatz, auswechselbar, die andere Seite aus hochwertigem Vergütungsstahl. Mit unlösbarem Stahlrohrstiel und Gummigriffhülle. Anwendung: Für allgemeine Montagearbeiten in Industrie, Handwerk und Kfz-Bereich sowie für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Zur Liste hinzufügen

37,01 €/ Stückexkl. MwSt

43,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HALDER
Durchmesser
35 mm
Länge
295 mm