Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUTH VENTILE |
Serie | 5631 |
Ausführung | Steuerkopf |
Schalter Modell | KI-TOP SPS |
Schaltfunktion | Single acting, spring closing |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 24V DC |
Leckstrom | 80 mA |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | M16x1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |