Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Steuerkopf Serie: 5631 SPS einfachwirkend federschließend 2 Endschalter 1 Steuerventil

  • ERIKS:14671798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
5631
Ausführung
Steuerkopf
Schalter Modell
KI-TOP SPS
Schaltfunktion
Single acting, spring closing
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Leckstrom
80 mA
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
M16x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Material Gehäuse
Kunststoff
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C