Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Steuerkopf Serie: 5631 ASI-BUS doppeltwirkend 2 Endschalter 1 Steuerventil

  • ERIKS:14671799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
5631
Ausführung
Steuerkopf
Schalter Modell
KI-TOP ASi-Bus
Schaltfunktion
Double acting
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
30V DC
Leckstrom
80 mA
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
M16x1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Material Gehäuse
Kunststoff
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C