Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Pneumatischer Antrieb Serie: 4500 Vorgesehen für Serie: 4301 & 4303 Edelstahl (AISI 304) Einfachwirkend, Feder schließend DN25 - DN80

  • ERIKS:14671860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

235,03 €/ Stückexkl. MwSt

274,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4500
Übertragung
Vierteldrehung
Vorgesehen für Serie
4301 & 4303
Modell
PDA 90/100
Ausführung
Pneumatischer Antrieb
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Geeignet für den Durchgang
DN25 - DN80 (1" - 3")
Signaldruck
5,5 - 8 bar
Material Gehäuse
Edelstahl (AISI 304)
Werkstoffqualität
1.4301
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra 1,5 - 2,5 µm elektropoliert
Umgebungstemperatur
von 4 bis 60 °C
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck
Ja
Puck für Sensor
Ja
Anschluss Luftzufuhr
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
PDA 90/100
Kompatibel mit DN
DN25 - DN80 (1" - 3")
A
104 mm
B
10 mm
H
210 mm
Gewicht
7.12 kg