Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUTH VENTILE |
Serie | 4500 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Vorgesehen für Serie | 4301 & 4303 |
Modell | PDA 90/125 |
Ausführung | Pneumatischer Antrieb |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Geeignet für den Durchgang | DN125 (5") |
Signaldruck | 5,5 - 8 bar |
Material Gehäuse | Edelstahl (AISI 304) |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Oberflächenrauheit der Außenseite | Ra 1,5 - 2,5 µm elektropoliert |
Umgebungstemperatur | von 4 bis 60 °C |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck | Ja |
Puck für Sensor | Ja |
Anschluss Luftzufuhr | 1/8" (6) Innengewinde (BSPP) |
Typenschlüssel Antrieb | PDA 90/125 |
Kompatibel mit DN | DN125 (5") |
A | 240 mm |
B | 16 mm |
H | 240 mm |
Gewicht | 7.36 kg |