Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Pneumatischer Antrieb Serie: 4400 Vorgesehen für Serie: 4301 & 4303 Edelstahl (AISI 304) Doppeltwirkend DN100

  • ERIKS:14671791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4400
Übertragung
Vierteldrehung
Vorgesehen für Serie
4301 & 4303
Modell
PDA 90/100
Ausführung
Pneumatischer Antrieb
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Geeignet für den Durchgang
DN100 (4")
Signaldruck
5,5 - 8 bar
Material Gehäuse
Edelstahl (AISI 304)
Werkstoffqualität
1.4301
Oberflächenrauheit der Außenseite
Ra 1,5 - 2,5 µm elektropoliert
Umgebungstemperatur
von 4 bis 60 °C
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck
Ja
Puck für Sensor
Ja
Anschluss Luftzufuhr
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
PDA 90/100
Kompatibel mit DN
DN100 (4")
A
104 mm
B
10 mm
H
210 mm
Gewicht
7.25 kg