Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Hochdruck-Absperrklappe Serie: 4510 Edelstahl-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Pneumatisch Einfachwirkend, Feder schließend PN40 Stumpfschweißung EN 10357 Serie A 70mmx2mm DN65

  • ERIKS:14671826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.394,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.630,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4510
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 304L (1.4307)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
70 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Anschluss Wanddicke
2 mm
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie A
Druckstufe Artikel
PN40
Einbaulänge
80.5 mm
Bedienung
Pneumatisch
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 304L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4307
Material Bedienelement
Edelstahl 304
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
33 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
DN65
A
54 mm
B
70 mm
C
104 mm
H1
310 mm
L
80.5 mm