Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Hochdruck-Absperrklappe Serie: 4410 Edelstahl-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Pneumatisch Doppeltwirkend PN40 Stumpfschweißung EN 10357 Serie A 41mmx1.5mm DN40

  • ERIKS:14671830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.215,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.422,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4410
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
41 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Anschluss Wanddicke
1.5 mm
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie A
Druckstufe Artikel
PN40
Einbaulänge
80.5 mm
Bedienung
Pneumatisch
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 316L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4404
Material Bedienelement
Edelstahl 304
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
33 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
DN40
A
54 mm
B
41 mm
C
104 mm
H1
294 mm
L
80.5 mm