Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUTH VENTILE |
Serie | 4410 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | AISI 304L (1.4307) |
Oberflächenrauheit der Innenseite | Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert |
Nennweite | DN40 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 41 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Anschluss Wanddicke | 1.5 mm |
Norm Schweißverbindung | EN 10357 Serie A |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Einbaulänge | 80.5 mm |
Bedienung | Pneumatisch |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | AISI 304L |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4307 |
Material Bedienelement | Edelstahl 304 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied als Endarmatur | 10 bar |
Umgebungstemperatur | von 4 bis 45 °C |
DN | DN40 |
A | 54 mm |
B | 41 mm |
C | 104 mm |
H1 | 294 mm |
L | 80.5 mm |