Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Hochdruck-Absperrklappe Serie: 4310 Edelstahl-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Handhebel PN40 Stumpfschweißung EN 10357 Serie A 53mmx1.5mm DN50

  • ERIKS:14671805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4310
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 304L (1.4307)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
53 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Anschluss Wanddicke
1.5 mm
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie A
Druckstufe Artikel
PN40
Einbaulänge
80.5 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 304L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4307
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
33 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
DN50
A
54 mm
B
53 mm
C
104 mm
H
101 mm
L
80.5 mm