Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Dichtungsset Serie: 4301 Silikon Geeignet für Typ/Serie: 43, 44 und 45 DN40

  • ERIKS:14609820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für Absperrklappe, die nach dem Baujahr 2000 hergestellt wurden:

Serie 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4307 und 4346.
Serie 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4407 und 4446.
Serie 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4507 und 4546.

Das Set besteht aus folgenden Teilen: 1x Auskleidung, 2x Lagerbuchse und 2x Blindstopfen.

Diese Sätze sind für Absperrklappen nach DIN-Maßangaben bestimmt.
Die Sätze für die englischen Absperrklappen finden Sie unter der Serie 4310.
Zur Liste hinzufügen

13,69 €/ Stückexkl. MwSt

16,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4301
Ausführung
Dichtungssatz
Geeignet für Typ/Serie
43, 44 und 45
Material Manschette
Silikon