Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4351 Edelstahl-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung EN 10357 Serie D 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (ø 35,1 mm)

  • ERIKS:14671846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

127,50 €/ Stückexkl. MwSt

149,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4351
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
1.1/2" (ø 35,1 mm)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
38.1 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Anschluss Wanddicke
1.65 mm
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie D
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
72 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 316L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
16 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
1.1/2"
A
36 mm
B
34.8 mm
C
38.1 mm
H
94 mm
L
72 mm
Gewicht
1.52 kg