120,70 €/ Stückexkl. MwSt
141,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUTH VENTILE |
Serie | 4351 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | AISI 316L (1.4404) |
Oberflächenrauheit der Innenseite | Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert |
Nennweite | 1" (ø 22,9 mm) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25.4 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Anschluss Wanddicke | 1.65 mm |
Norm Schweißverbindung | EN 10357 Serie D |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 64 mm |
Bedienung | Handhebel |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | AISI 316L |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4404 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |
Max. Druckunterschied als Endarmatur | 16 bar |
Umgebungstemperatur | von 4 bis 45 °C |
DN | 1" |
A | 32 mm |
B | 22.1 mm |
C | 25.4 mm |
H | 88 mm |
L | 64 mm |
Gewicht | 1.34 kg |