Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4351 Edelstahl-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung EN 10357 Serie D 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (ø 60,5 mm)

  • ERIKS:14671843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

140,25 €/ Stückexkl. MwSt

164,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4351
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 304L (1.4307)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
2.1/2" (ø 60,5 mm)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63.5 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Anschluss Wanddicke
1.65 mm
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie D
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
76 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 304L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4307
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
16 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
2.1/2"
A
38 mm
B
60.2 mm
C
63.5 mm
H
110 mm
L
76 mm
Gewicht
2.25 kg