Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4351 Edelstahl-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung EN 10357 Serie D 25.4mmx1.65mm 1" (ø 22,9 mm)

  • ERIKS:14671863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,73 €/ Stückexkl. MwSt

117,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4351
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 304L (1.4307)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
1" (ø 22,9 mm)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25.4 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Anschluss Wanddicke
1.65 mm
Norm Schweißverbindung
EN 10357 Serie D
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
64 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 304L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4307
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
16 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
1"
A
32 mm
B
22.1 mm
C
25.4 mm
H
88 mm
L
64 mm
Gewicht
1.34 kg