234,18 €/ Stückexkl. MwSt
273,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUTH VENTILE |
Serie | 4351 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | AISI 304L (1.4307) |
Oberflächenrauheit der Innenseite | Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert |
Nennweite | 4" (ø 97,6 mm) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 101.6 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Anschluss Wanddicke | 2.1 mm |
Norm Schweißverbindung | EN 10357 Serie D |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 104 mm |
Bedienung | Handhebel |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | AISI 304L |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4307 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |
Max. Druckunterschied als Endarmatur | 10 bar |
Umgebungstemperatur | von 4 bis 45 °C |
DN | 4" |
A | 52 mm |
B | 97.4 mm |
C | 101.6 mm |
H | 132 mm |
L | 104 mm |
Gewicht | 3.95 kg |