Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4303 Edelstahl-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Außengewinde DIN 11851 Rd 95 x 1/6" DN65

  • ERIKS:14609775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

175,53 €/ Stückexkl. MwSt

205,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4303
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
DN65
Anschluss
Außengewinde
Abmessungen Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN
Rd 95 x 1/6"
Gewindenorm
DIN 11851
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
76 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 316L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4404
Material Spindeldichtung primär
EPDM
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
16 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
DN65
A
38 mm
B
66 mm
C
95 mm
H
110 mm
L
76 mm
Gewicht
2.82 kg