Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4303 Edelstahl-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN10 Außengewinde DIN 11851 Rd 130 x 1/4" DN100

  • ERIKS:14609777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

296,23 €/ Stückexkl. MwSt

346,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUTH VENTILE
Serie
4303
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
AISI 316L (1.4404)
Oberflächenrauheit der Innenseite
Ra ≤ 0,8 µm elektropoliert
Nennweite
DN100
Anschluss
Außengewinde
Abmessungen Milchgewindeanschluss (DIN 405) DN
Rd 130 x 1/4"
Gewindenorm
DIN 11851
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
104 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
AISI 316L
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4404
Material Spindeldichtung primär
EPDM
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
10 bar
Umgebungstemperatur
von 4 bis 45 °C
DN
DN100
A
52 mm
B
100 mm
C
130 mm
H
134 mm
L
104 mm
Gewicht
5.1 kg